Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben-Auszug 12kg 500mm Messing vernickelt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben-Auszug 12kg 500mm Messing vernickelt poliert
Garderoben-Auszug 12kg 500mm Messing vernickelt poliert
Artikel-Nr.:
     4708-5081104
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     685/50
EAN/GTIN:
     7630945441151
Suchbegriffe:
Garderobenauszug
Garderoben-Auszug 12kg 500mm Messing vernickelt poliert

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
12 kg
Einbaulänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Auszug
Material:
Messing
Schrauben-ø:
3 mm
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
vernickelt poliert
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.