Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm
CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm
CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm
CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm
CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm
Artikel-Nr.:
     4708-5082408
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     600.0449.15
EAN/GTIN:
     4027655077702
Suchbegriffe:
Kleiderlift
CONERO Kleiderlift, lichte Schrankbreite: 985-1168mm

bietet einfachen Zugriff und Ausnutzung der gesamten Schrankhöhe durch Herabschwenken der Kleidung - komfortable Bedienung sowohl bei niedriger als auch bei voller Beladung - bei einer Zuladung von bis zu 15 kg sind auch schwere Jacken und Mäntel kein Problem - sanftes und sicheres Absenken auch bei voller Beladung durch selbstregulierende Kraftunterstützung
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
0 - 12 kg ,0 - 12 kg
Farbe:
Schwarz,Schwarz
Höhe total:
705 mm
lichte Breite:
985 - 1'168 mm ,985 - 1'168 mm
Modellbezeichnung:
CONERO
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kleiderlift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.