Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONERO Schuhablage-Set, max. lichte Schrankbreite: 762mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONERO Schuhablage-Set, max. lichte Schrankbreite: 762mm
CONERO Schuhablage-Set, max. lichte Schrankbreite: 762mm
CONERO Schuhablage-Set, max. lichte Schrankbreite: 762mm
CONERO Schuhablage-Set, max. lichte Schrankbreite: 762mm
Artikel-Nr.:
     4708-5082447
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     600.0504.15
EAN/GTIN:
     4027655140277
Suchbegriffe:
Schuhablage
CONERO Schuhablage-Set, max. lichte Schrankbreite: 762mm

perfekte Schuhorganisation für den Innenauszug - ideal für jeden Schuh ab Grösse 35 - auch freistehend ohne Auszug einsetzbar - die Schuhablage lässt sich einfach auf das notwendige Innenmass kürzen (Cut-to-size)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen
Breite:
715 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Höhe:
142 mm
lichte Breite:
762 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
CONERO
Tiefe:
211 mm
Produktart:
Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.