Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter 526mm vernickelt matt, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügelhalter 526mm vernickelt matt, ausziehbar
Kleiderbügelhalter 526mm vernickelt matt, ausziehbar
Kleiderbügelhalter 526mm vernickelt matt, ausziehbar
Artikel-Nr.:
     4708-5083400
Hersteller:
     AWESO
Herst.-Nr.:
     5081.15023
EAN/GTIN:
     7630945433088
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter 526mm vernickelt matt, ausziehbar

Stahlrohr, ausziehbar
Weitere Informationen:
Auszuglänge:
250 mm
Länge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Rohr-ø:
25 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.