Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter PUSH Alu silberf. eloxiert, L 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügelhalter PUSH Alu silberf. eloxiert, L 100mm
Kleiderbügelhalter PUSH Alu silberf. eloxiert, L 100mm
Kleiderbügelhalter PUSH Alu silberf. eloxiert, L 100mm
Artikel-Nr.:
     4708-5084202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91.84202.01
EAN/GTIN:
     7630945413196
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter PUSH Alu silberf. eloxiert, L 100mm

frontbündig-versenkbarer Kleiderbügelhalter, ein leichter Druck auf den Auslöseknopf genügt und der Kleiderbügelhalter wird ausgestossen
Weitere Informationen:
Bohrtiefe:
10 - 100 mm
Hub:
25 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Bohr-ø:
15 - 20 mm
Farbe/Oberfläche:
farblos eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.