Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/transparent fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/transparent fest
Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/transparent fest
Artikel-Nr.:
     4708-5085723
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SSNBP162L
EAN/GTIN:
     8014436099530
Suchbegriffe:
Krawattenhalter
servetto krawattenhalter
krawattenhalter
Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/transparent fest

fester Krawattenhalter, Länge 432 mm, 28 Haken, mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausladung:
52 mm
Farbe:
transparent
Farbe/Oberfläche:
transparent poliert
Gehäuse:
Aluminium
Höhe:
47 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.