Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118540
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0040
EAN/GTIN:
     4250396846577
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 400mm, 140kg, hell chromatiert

Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Überauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
423.5 mm
Belastbarkeit:
130 - 150 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Farbe:
Hell
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
400 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
nein
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
16
pro Paar
€ 9,50*
ab € 41,04*
€ 56,32*
2 Tage
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 79,62*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 63,03*
€ 82,97*
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 121,78*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,32*
€ 67,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,27*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.