Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A
EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A
EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A
EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A
EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A
Artikel-Nr.:
     4708-5136053
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 7100 9000
EAN/GTIN:
     4044657017222
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline BackFlip zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke, 2x Steckdose 10 A CH, 1x USB Charger Typ A festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker CH 10A

Geschlossen ist der EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche, kein Wasser kann in die elektrischen Systeme eindringen. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und präsentiert seine Funktionen: 2 Steckdosen und ein USB-Charger liegen so hoch über der Arbeitsfläche, dass sie vor dem Eindringen von Wasser geschützt sind. Die geringe Einbautiefe von nur 53 mm ermöglicht eine Montage über Schubladen oder fest installierten Küchengeräten. Ausstattung: - 2 Steckdosen (Anschlusskabel 3 m mit Stecker CH oder Schuko) - 1 USB-Charger Typ A
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Küche / Wohnen / Schlafmöbel / Büro
Ausgangsspannung:
230 V
Breite:
105 mm
Eingangsspannung:
230 V
Einlassbreite:
88 mm
Einlasstiefe:
53 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz edelstahlfinish
Höhe:
3 mm
L/B/H:
226 / 105 / 3 mm
Länge:
226 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
AC
Steckdosen:
2 x T13
Veredelung:
edelstahlfinish
Zuleitung:
3000 mm
Produktart:
Steckdose
Einlasslänge:
215 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.