Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Square80, Edelstahl-Optik für Tischstärken bis 50 mm Ø 80 mm Bestückung: 1x CH10A Steckdose, 1x USB Charger Typ A *, CAT 6 Kabel 10A mit festem Stecker 3,0 m Kabel und Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline Square80, Edelstahl-Optik für Tischstärken bis 50 mm Ø 80 mm Bestückung: 1x CH10A Steckdose, 1x USB Charger Typ A *, CAT 6 Kabel 10A mit festem Stecker 3,0 m Kabel und Stec
EVOline Square80, Edelstahl-Optik für Tischstärken bis 50 mm Ø 80 mm Bestückung: 1x CH10A Steckdose, 1x USB Charger Typ A *, CAT 6 Kabel 10A mit festem Stecker 3,0 m Kabel und Stec
EVOline Square80, Edelstahl-Optik für Tischstärken bis 50 mm Ø 80 mm Bestückung: 1x CH10A Steckdose, 1x USB Charger Typ A *, CAT 6 Kabel 10A mit festem Stecker 3,0 m Kabel und Stec
EVOline Square80, Edelstahl-Optik für Tischstärken bis 50 mm Ø 80 mm Bestückung: 1x CH10A Steckdose, 1x USB Charger Typ A *, CAT 6 Kabel 10A mit festem Stecker 3,0 m Kabel und Stec
Artikel-Nr.:
     4708-5136058
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 7000 5800
EAN/GTIN:
     4044657017239
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline Square80, Edelstahl-Optik für Tischstärken bis 50 mm Ø 80 mm Bestückung: 1x CH10A Steckdose, 1x USB Charger Typ A *, CAT 6 Kabel 10A mit festem Stecker 3,0 m Kabel und Stecker CAT 6 Buchse mit 3,0 m

für eine standardmässige 80 mm Tischöffnung. Die Abdeckung lässt sich leicht zur Seite schieben und ist mit einer Qi-Ladefunktion ausgestattet. Diese Technologie ermöglicht kabelloses Laden per Induktion, von Geräten die dem Qi-Standard entsprechen, wie z.B. Smartphones. Unter der Abdeckung befindet sich eine Steckdose mit USB- und Netzwerkanschluss. Der leicht verschiebbare, mit Qi-Funktion ausgestattete Deckel in Edelstahloptik verdeckt im geschlossenen Zustand Anschlüsse die in jedem Büro kurzfristig benötigt werden. Ausstattung: - 1 USB-Charger Typ A - 1 Steckdose 230 V (Anschlusskabel 3 m) mit Stecker T13 (CH) oder Schuko - 1 CAT 6 Buchse (Anschlusskabel 3 m) mit RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
230 V
Anwendungsbereich:
Küche / Wohnen / Schlafmöbel / Büro / Qi-Ladefunktion
Bohrtiefe:
68 mm
Breite:
96 mm
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
7 mm
L/B/H:
107 / 96 / 7 mm
Länge:
107 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Steckdose
Material:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Steckdosen:
1 x T13
Zuleitung:
3000 mm
Bohr-ø:
80 mm
Farbe/Oberfläche:
Schwarz edelstahlfinish
Veredelung:
edelstahlfinish
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.