Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline HDMI-Modul 2.0, 1 Wechselmodulplatte HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline HDMI-Modul 2.0, 1 Wechselmodulplatte HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel
EVOline HDMI-Modul 2.0, 1 Wechselmodulplatte HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel
Artikel-Nr.:
     4708-5136068
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1599 0330 2400
EAN/GTIN:
     4044657014443
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
EVOline HDMI-Modul 2.0, 1 Wechselmodulplatte HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel

Wechselmodul zur individuellen Bestückung von EVOline Steckdosenelementen mit Wechselmodul. Die bauseitige Zuleitung kann auf der Rückseite eingesteckt werden. 1 x HDMI 2.0 Buchse ohne Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktart:
Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
12
€ 9,50*
ab € 33,38*
€ 45,61*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 47,80*
€ 64,21*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5002228
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.