Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5183001
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01213001
EAN/GTIN:
     4001073001884
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 30 mm
lenkrolle
Lenkrolle weich, ø30mm, 30kg, Bauhöhe 51mm PU, verzinkt

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
51 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl / Kunststoff
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
36/46 mm
Rad-ø:
30 mm
Radbreite:
16 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: polyurethan lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.