Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt
Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5183003
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01215001
EAN/GTIN:
     4001073001969
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyurethan 50 mm
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle weich, ø50mm, 50kg, Bauhöhe 72mm PU, verzinkt

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
72 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl / Kunststoff
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
57/71 mm
Rad-ø:
50 mm
Radbreite:
17 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.