Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss silberf. 400/25x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss silberf. 400/25x25mm
Möbelfuss silberf. 400/25x25mm
Möbelfuss silberf. 400/25x25mm
Artikel-Nr.:
     4708-5210740
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00041
EAN/GTIN:
     4006676033058
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss silberf. 400/25x25mm

Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
Farbe:
Silber
für Tischplatte:
mm
Höhe:
400 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
mm
obere Platte:
60 / 60 mm
Packung:
1 Stück
Profil:
25 / 25 mm
Stärke:
mm
Tragkraft:
50 kg
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,68*
17 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 5,25*
€ 7,85*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,85*
Lager 4708
2
1
€ 9,50*
ab € 5,31*
€ 7,92*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,13*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,43*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.