Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Möbelfuss silberf. ø30/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss silberf. ø30/200mm
Möbelfuss silberf. ø30/200mm
Artikel-Nr.:
     4708-5210820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11100-00022
EAN/GTIN:
     4006676028399
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss silberf. ø30/200mm

Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
Farbe:
Silber
für Tischplatte:
mm
Höhe:
200 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
30 mm
obere Platte:
60 / 60 mm
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
Tragkraft:
50 kg
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,24*
4 Tage
24
4
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,59*
4 Tage
29
4
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,60*
2 Tage
36
4
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,64*
Lager 4708
11
1
€ 9,50*
ab € 4,08*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,13*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,43*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.