| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5211060 Herst.-Nr.: 11101-00051 EAN/GTIN: 4006676011124 |
| |
|
| | |
| Möbelfuss schwarz 600/25x25mm
Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Möbel | Breite: | mm | Farbe: | Schwarz | für Tischplatte: | mm | Höhe: | 600 mm | Material/Oberfläche: | Stahl Schwarz matt | Material: | Stahl | ø: | mm | obere Platte: | 60 / 60 mm | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Profil: | 25 / 25 mm | Stärke: | mm | Tragkraft: | 50 kg | untere Platte: | mm | Produktart: | Möbelfuss | char. Drucktrag-/Zugfähigkeit: | kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,91* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 2,66* | € 4,38* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 5,45* | ab € 2,68* | € 4,40* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,69* | | | | Lager 4708 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 7,17* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|