Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss chr.pol. ø30/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss chr.pol. ø30/200mm
Möbelfuss chr.pol. ø30/200mm
Artikel-Nr.:
     4708-5211420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11100-00023
EAN/GTIN:
     4006676011506
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss chr.pol. ø30/200mm

Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Höhe:
200 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
Material:
Stahl
ø:
30 mm
obere Platte:
60 / 60 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
50 kg
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Fuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,72*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,27*
Lager 4708
12
€ 9,50*
ab € 7,70*
€ 11,47*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,16*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,48*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,31*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.