Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch-Garnitur 707/687mm, für Tischlänge 1250-1400mm, verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Klapptisch-Garnitur 707/687mm, für Tischlänge 1250-1400mm, verchromt
Klapptisch-Garnitur 707/687mm, für Tischlänge 1250-1400mm, verchromt
Klapptisch-Garnitur 707/687mm, für Tischlänge 1250-1400mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     4708-5221030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1013151
EAN/GTIN:
     7630945497226
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp tisch
Klapptisch-Garnitur 707/687mm, für Tischlänge 1250-1400mm, verchromt

Garnitur bestehend aus: 2 Tischfüsse Stahlrohr ø 30 mm verchromt poliert, integrierte Höhenverstellung 2 Schnappverschlüsse 4 Anschraublager (Stapelböcke) Kunststoff schwarz 4 Nivelliergleiter M 8 Halteklammern Kunststoff schwarz integrierte Höhenverstellung
Weitere Informationen:
für Plattenlänge:
1250 - 1400 mm
Fussbreite:
600 mm
Höhe:
720 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Garnitur
RK-Schraube:
5 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Tischfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,55*
€ 229,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 190,21*
€ 226,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 181,63*
€ 216,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,51*
€ 212,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 155,31*
€ 184,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.