| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-5229304 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TOB14A EAN/GTIN: 7630945499268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandklemmschiene TOBBY Alu farblos elox. L= 900mm für Tablarstärke 25mm
mit seitlichen Abdeckkappen, komplett mit Befestigungsmaterial Tragkraft: 30 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Möbel / Holz | Breite: | 64.4 mm ,64.4 mm | Farbe: | farblos,farblos,farblos | Länge: | 900 mm,900 mm,900 mm | Material/Oberfläche: | Aluminium farblos eloxiert | Material: | Aluminium,Aluminium,Aluminium | Materialstärke: | ,, | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | TOBBY | Profil: | 64 / 25 mm | Profilart: | Montageprofil / Wandprofil,Montageprofil / Wandprofil | Veredelung: | eloxiert,eloxiert,eloxiert | Winkel: | ° | Produktart: | Profil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |