Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-5258605
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HSF2-K-R20
EAN/GTIN:
     4250519700342
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken 20/45mm Edelstahl matt gebürstet

Haken in klarer Formsprache mit wahlweise dominantem und/oder reduziertem Kopf bzw. Basis mit Stockschraube M 6 x 60 mm und Dübel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
45 mm
B/H/T Einlass:
mm
Gewinde:
M 6
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
20 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.