Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 20/140mm Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken 20/140mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/140mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/140mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 20/140mm Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-5258722
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     H20-140
EAN/GTIN:
     4250519700502
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken 20/140mm Edelstahl matt gebürstet

inkl. Befestigungsmaterial für eine unsichtbare Montage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
140 mm
B/H/T Einlass:
mm
Gewinde:
M 4
Höhe:
30 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
25 / 20 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.