Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken ø 10/L 20mm PHOS Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken ø 10/L 20mm PHOS Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken ø 10/L 20mm PHOS Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken ø 10/L 20mm PHOS Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-5258800
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HV10-20
EAN/GTIN:
     4250519707624
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken ø 10/L 20mm PHOS Edelstahl matt gebürstet

inkl. Befestigungsmaterial für eine unsichtbare Montage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
20 mm
B/H/T Einlass:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
10 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.