Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 16/32mm Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken 16/32mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 16/32mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 16/32mm Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-5258901
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HKN16-32
EAN/GTIN:
     4250519700557
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken 16/32mm Edelstahl matt gebürstet

mit Stockschraube M6 x 10 mm und Dübel, mit konisch zulaufender Nut ideal für Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
32 mm
B/H/T Einlass:
mm
Gewinde:
M 6
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
16 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.