Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=253mm Höhe=65mm ø=12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=253mm Höhe=65mm ø=12mm
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=253mm Höhe=65mm ø=12mm
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=253mm Höhe=65mm ø=12mm
Artikel-Nr.:
     4708-5259521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75.9011.17
EAN/GTIN:
     9009150248141
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Garderobenbügel Edelstahl matt Breite=253mm Höhe=65mm ø=12mm

zur Befestigung unter dem Tablar mit Befestigungsschrauben M 5 x 23 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
mm
B/H/T Einlass:
mm
Breite:
253 mm
Gewinde:
M 5
Höhe:
65 mm
Länge:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
ø:
12 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Produktart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: grimme kleiderbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
21
€ 9,50*
ab € 9,19*
€ 13,56*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 22,15*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.