Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken drehbar Aluminium farblos eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken drehbar Aluminium farblos eloxiert
Deckenhaken drehbar Aluminium farblos eloxiert
Deckenhaken drehbar Aluminium farblos eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-5261821
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0201-01-023
EAN/GTIN:
     8714359035515
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken drehbar Aluminium farblos eloxiert

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausladung:
83 mm
Anwendungsbereich:
Garderoben
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Aluminium
B/H/T Einlass:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Silber eloxiert
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.