Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken drehbar 52mm Alu silberfarbig F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken drehbar 52mm Alu silberfarbig F1
Deckenhaken drehbar 52mm Alu silberfarbig F1
Artikel-Nr.:
     4708-5265411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     509435
EAN/GTIN:
     4009807094355
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken drehbar 52mm Alu silberfarbig F1

Weitere Informationen:
Ausladung:
50 mm
Anwendungsbereich:
Garderoben
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Aluminium
Schrauben:
3.5 mm
B/H/T Einlass:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Silber eloxiert
ø:
40 mm
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.