Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste Alu F 1 400mm 2 Hut- und 1 Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste Alu F 1 400mm 2 Hut- und 1 Mantelhaken
Garderobenleiste Alu F 1 400mm 2 Hut- und 1 Mantelhaken
Artikel-Nr.:
     4708-5285504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610/40
EAN/GTIN:
     7630945441212
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste Alu F 1 400mm 2 Hut- und 1 Mantelhaken

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Breite:
400 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
3_haken
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hakenleiste
Material:
Aluminium
B/H/T Einlass:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Veredelung:
eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.