Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Alu F 1 elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantelhaken Alu F 1 elox.
Mantelhaken Alu F 1 elox.
Artikel-Nr.:
     4708-5285604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     608 1/2
EAN/GTIN:
     7630945441274
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Alu F 1 elox.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
45 mm
B/H/T Einlass:
mm
Farbe:
farblos
Höhe:
45 mm
Länge:
,
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.