Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 450, L/B/H: 523x376x52mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 450, L/B/H: 523x376x52mm, weiss
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 450, L/B/H: 523x376x52mm, weiss
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 450, L/B/H: 523x376x52mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5304086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42301045
EAN/GTIN:
     7630153404511
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 450, L/B/H: 523x376x52mm, weiss

Fixzuschnitt zum direkten Einlegen in LEGRABOX Schubkästen mit Seitenstärke 16 mm, geradlinige Facheinteilung, effektive Nutzung des Schubkastens durch schmale Stege, einlegbare Zusatzteile für Messer und Gewürze
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Messer / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
376 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure
Höhe:
52 mm
Korpusbreite:
450 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Länge:
523 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
550 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Basic
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
M 90 mm
Produktart:
Besteckeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.