Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenergänzungsmodul, Eiche lackiert, L/B/H 1200/50/43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenergänzungsmodul, Eiche lackiert, L/B/H 1200/50/43mm
Tiefenergänzungsmodul, Eiche lackiert, L/B/H 1200/50/43mm
Artikel-Nr.:
     4708-5304220
Hersteller:
     MOVE
Herst.-Nr.:
     2016-018
EAN/GTIN:
     7630945498834
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten move
Tiefenergänzungsmodul, Eiche lackiert, L/B/H 1200/50/43mm

Mit der Tiefenergänzung Move kann der Einsatz des Move Sortiment auf die Nennlänge 550 mm erweitert werden. Profile Eiche massiv, Boden MDF Eiche furniert
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Kleinteile / Schmuck / Accessoires / Gürtel
Breite:
1'200 mm
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro / Vionaro
Grundfarbe:
Braun
Höhe:
43 mm
Holzart:
Eiche
Holzherkunft:
Frankreich
Material:
Holz
Nennlänge:
550 mm
Oberfläche:
Natur / lackiert
Packung:
1 Stück
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.