Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzeinlegematte, Filz schwarz, 473x1200x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzeinlegematte, Filz schwarz, 473x1200x3mm
Filzeinlegematte, Filz schwarz, 473x1200x3mm
Artikel-Nr.:
     4708-5304224
Hersteller:
     MOVE
Herst.-Nr.:
     2016247
EAN/GTIN:
     7630945498872
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
Filzeinlegematte, Filz schwarz, 473x1200x3mm

schont edle Oberflächen und wertvolle Schmuckstücke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen
B/H/T:
1'200/3/472 mm
Breite:
1'200 mm
Farbe:
Schwarz,Schwarz
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro / Vionaro
Höhe:
3 mm
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Material:
Filz
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
472 mm
Produktart:
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.