Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit
Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit
Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit
Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit
Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5304922
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     502622-3
EAN/GTIN:
     7630945469476
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteck kasten
Besteckeinsatz CLASSICO KB:300 NL:500 anthrazit

Polystyrol tiefgezogen, antistatisch
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck
Breite:
226 mm
Farbe:
Anthrazit
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
51 mm
Korpusbreite:
300 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Länge:
473 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
CLASSICO
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
M 83 mm
Produktart:
Besteckeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.