Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5304949
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     5239203001020-03
EAN/GTIN:
     7630945469568
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
Besteckeinsatz FORNO KB:900 NL:500 weiss

Polystyrol tiefgezogen, antistatisch
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck
Breite:
826 mm
Farbe:
Weiss
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
33 mm
Korpusbreite:
900 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Länge:
473 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
FORNO
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
N 66 mm
Produktart:
Besteckeinsatz
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.