Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz 40K Kunst.weiss B/T/H:300-340 / 360-440 / 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz 40K Kunst.weiss B/T/H:300-340 / 360-440 / 50mm
Besteckeinsatz 40K Kunst.weiss B/T/H:300-340 / 360-440 / 50mm
Besteckeinsatz 40K Kunst.weiss B/T/H:300-340 / 360-440 / 50mm
Besteckeinsatz 40K Kunst.weiss B/T/H:300-340 / 360-440 / 50mm
Artikel-Nr.:
     4708-5307203
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     5116403001025-07
EAN/GTIN:
     7630945424444
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten 34 x 26 x 5 cm
Besteckeinsatz 40K Kunst.weiss B/T/H:300-340 / 360-440 / 50mm

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Kleinteile
Breite:
300 - 340 mm
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
50 mm
Korpusbreite:
400 mm
Farbe:
Weiss
Nennlänge:
450 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
360 - 440 mm
Oberfläche:
strukturiert
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / Nova Pro Classic / Nova Scala / Nova Pro Deluxe / Vionaro / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro
kürzbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckfach weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.