Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie CR2032 3V ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Batterie CR2032 3V ø 20mm
Lithium-Batterie CR2032 3V ø 20mm
Lithium-Batterie CR2032 3V ø 20mm
Artikel-Nr.:
     4708-5309912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0707022
EAN/GTIN:
     4902580131258
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Lithium-Batterie CR2032 3V ø 20mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
ø:
20 mm
Packung:
1 Stück
Spannung:
3 V
Produktart:
Batterie
Produkttitel:
Knopfzellen-Batterie,Knopfzellen-Batterie
SAP Text:
Lithium-Batterie,Lithium-Batterie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76331
1
€ 11,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
18 Tage
17645
5
€ 4,95*
ab € 0,304*
€ 0,494*
1
€ 4,50*
ab € 0,33*
€ 0,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,29*
€ 3,67*
Lager 4708
89
1
€ 9,50*
ab € 6,29*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.