Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5314632
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     061.3070.371
EAN/GTIN:
     7640122291622
Suchbegriffe:
Schrankauszug
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 485 mm

für Bodenmontage, eignet sich für die freie Gestaltung von Holzkonstruktionen - Elementhöhe/-breite max. 2200/600 mm (800 mm mit 2 Auszügen) - Differential-Vollauszug - optional mit Dämpfung ausrüstbar - Einbauverlust oben 40 mm, unten 87 mm - max. Tragkraft 170 kg (340 kg mit 2 Auszügen und Verbindungsset 53.146.48) - Farbe lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Auszug:
Vollauszug
Auszugweg:
452 mm
Farbe:
Grau
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
300 - 800 mm
lichte Tiefe:
485 mm
Mass A:
400 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Garnitur
Schliessfunktion:
gedämpft
Tiefe:
480 mm
Tragkraft:
170 / 340 kg
Zugriff:
2-seitig
Produktart:
Frontauszug Holzkonstruktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
8
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 221,46*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 228,67*
€ 281,63*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 221,46*
€ 263,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,86*
€ 260,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 209,25*
€ 249,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 206,78*
€ 246,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,27*
€ 212,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
061.3049.171
ab € 66,03*
Zubehör
Hawa
061.3081.300
ab € 47,38*
Zubehör
Hawa
061.3082.171
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.