Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5314633
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     061.3071.371
EAN/GTIN:
     7640122289674
Suchbegriffe:
Schrankauszug
Hochschrank-Auszug HAWA FORTE Einbautiefe 535 mm

für Bodenmontage, eignet sich für die freie Gestaltung von Holzkonstruktionen - Elementhöhe/-breite max. 2200/600 mm (800 mm mit 2 Auszügen) - Differential-Vollauszug - optional mit Dämpfung ausrüstbar - Einbauverlust oben 40 mm, unten 87 mm - max. Tragkraft 170 kg (340 kg mit 2 Auszügen und Verbindungsset 53.146.48) - Farbe lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Auszug:
Vollauszug
Auszugweg:
502 mm
Farbe:
Grau
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
300 - 800 mm
lichte Tiefe:
535 mm
Mass A:
450 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Garnitur
Schliessfunktion:
gedämpft
Tiefe:
530 mm
Tragkraft:
170 / 340 kg
Zugriff:
2-seitig
Produktart:
Frontauszug Holzkonstruktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
15
Frei Haus
ab € 184,80*
€ 229,80*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 292,84*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 229,80*
€ 273,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 228,23*
€ 271,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,39*
€ 259,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 215,46*
€ 256,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 184,80*
€ 219,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
061.3049.171
ab € 66,03*
Zubehör
Hawa
061.3081.300
ab € 47,38*
Zubehör
Hawa
061.3082.171
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.