Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, glanzeloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, glanzeloxiert
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, glanzeloxiert
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, glanzeloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-5328227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53.00130.02
EAN/GTIN:
     7630945413622
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
Handtuchauszug 3-armig, Alu L 320 mm, glanzeloxiert

besonders stabile Bauart mit hervorragenden Laufeigenschaften, Arme aus Aluminium-Rohren mit integrierten Antirutsch-Profilen, besonders leichtgängige Führungsrollen mit Ein- und Auslaufsicherung, für Deckenmontage , Armlänge 260 mm für Seitenmontage bitte 53.282.40 bestellen
Weitere Informationen:
Arme:
3
B/H/T:
mm
Breite:
130 mm
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
glanzeloxiert
Material:
Aluminium
min. Einbautiefe:
320 mm
Oberfläche:
glanzeloxiert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handtuchauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.