Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 100/550mm Buche gedämpft, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 100/550mm Buche gedämpft, roh
Lüftungsgitter 100/550mm Buche gedämpft, roh
Artikel-Nr.:
     4708-5367062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LG-100-550 BUCHE
EAN/GTIN:
     7630945448563
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 100/550mm Buche gedämpft, roh

Holz roh, einzeln in Folie verschweisst, zum Einlassen, Schlitzlochung 74/9 mm, Einlasstiefe 14 mm, - Länge 550 mm, allseitig gefälzt - Länge 1973 mm, längsseitig gefälzt, die Länge kann von Steg zu Steg um jeweils ca. 80 mm gekürzt werden
Weitere Informationen:
B/H:
550 / 100 mm
Breite:
550 mm
Breite Einlass:
541 mm
Form:
eckig
Höhe:
100 mm
Höhe Einlass:
84 mm
Holzart:
Buche
Holzherkunft:
Österreich / Deutschland
Material/Oberfläche:
Holz roh
Material:
Holz
Montage:
einseitig / beidseitig
Oberfläche:
roh
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
200 cm²
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.