Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 100/500mm Alu weiss beschich. Lochung:30/5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 100/500mm Alu weiss beschich. Lochung:30/5mm
Lüftungsgitter 100/500mm Alu weiss beschich. Lochung:30/5mm
Artikel-Nr.:
     4708-5368318
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3070 500-9010
EAN/GTIN:
     4030182005759
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 100/500mm Alu weiss beschich. Lochung:30/5mm

durchgehende, an den Enden beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkte Einpress-Stege
Weitere Informationen:
B/H:
500 / 100 mm
Breite:
500 mm
Farbe:
Weiss
Form:
eckig
Höhe:
100 mm
Lochung:
30 / 5 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Weiss beschichtet
Material:
Aluminium
Montage:
zum Einpressen
Oberfläche:
beschichtet
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
131.5 cm²
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.