Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech Schlitzloch. 40x7,5, Abm.2000x80, RAL9005, ohne Stegausklinkungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech Schlitzloch. 40x7,5, Abm.2000x80, RAL9005, ohne Stegausklinkungen
Stegblech Schlitzloch. 40x7,5, Abm.2000x80, RAL9005, ohne Stegausklinkungen
Artikel-Nr.:
     4708-5368409
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3067 RAL
EAN/GTIN:
     4030182024132
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech Schlitzloch. 40x7,5, Abm.2000x80, RAL9005, ohne Stegausklinkungen

durchgehende Einpress-Stege
Weitere Informationen:
B/H:
2'000 / 80 mm
Breite:
2'000 mm
Farbe:
Schwarz
Form:
eckig
Höhe:
80 mm
Lochung:
40 / 7.5 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Schwarz matt
Material:
Aluminium
Montage:
zum Einlegen
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
490 cm²
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.