Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech geprägt 39x14,5, Abm. 510x80, RAL9005, Stege beids. 10 mm ausgeklinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech geprägt 39x14,5, Abm. 510x80, RAL9005, Stege beids. 10 mm ausgeklinkt
Stegblech geprägt 39x14,5, Abm. 510x80, RAL9005, Stege beids. 10 mm ausgeklinkt
Stegblech geprägt 39x14,5, Abm. 510x80, RAL9005, Stege beids. 10 mm ausgeklinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5368612
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3083 RAL
EAN/GTIN:
     4030182024194
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech geprägt 39x14,5, Abm. 510x80, RAL9005, Stege beids. 10 mm ausgeklinkt

mit Sichtblende
Weitere Informationen:
B/H:
510 / 80 mm
B/H/T Einlass:
480 / 65 / - mm
Breite:
510 mm
Farbe:
Schwarz
Form:
eckig
Höhe:
80 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Schwarz matt
Material:
Aluminium
Montage:
einseitig
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
186.4 cm²
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.