Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 300/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 300/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 28cm
Lüftungsgitter 300/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 28cm
Lüftungsgitter 300/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 28cm
Artikel-Nr.:
     4708-5369303
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1553301016
EAN/GTIN:
     7610868006651
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 300/100mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 28cm

Weitere Informationen:
B/H:
300 / 100 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Form:
eckig
Höhe:
100 mm
Lochung:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl Reinweiss RAL 9010
Material:
Stahl
Montage:
einseitig / beidseitig
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
28 cm²
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.