Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400/150mm Stahlblech reinweiss RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 400/150mm Stahlblech reinweiss RAL 9010
Lüftungsgitter 400/150mm Stahlblech reinweiss RAL 9010
Lüftungsgitter 400/150mm Stahlblech reinweiss RAL 9010
Artikel-Nr.:
     4708-5369354
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1553401516
EAN/GTIN:
     7610868006699
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 400/150mm Stahlblech reinweiss RAL 9010

Weitere Informationen:
B/H:
400 / 150 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Form:
eckig
Höhe:
150 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Reinweiss RAL 9010
Material:
Stahl
Montage:
einseitig / beidseitig
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
64 cm²
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.