Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 500/150mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 500/150mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 80cm
Lüftungsgitter 500/150mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 80cm
Lüftungsgitter 500/150mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 80cm
Artikel-Nr.:
     4708-5369355
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1553501516
EAN/GTIN:
     7610868006705
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 500/150mm Stahlbl.reinw.RAL 9010 80cm

Weitere Informationen:
B/H:
500 / 150 mm
Breite:
500 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Form:
eckig
Höhe:
150 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Reinweiss RAL 9010
Material:
Stahl
Montage:
einseitig / beidseitig
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
80 cm²
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.