Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERIVOBOX Korpusschiene, 70kg, NL=600mm, links/rechts BLUM 453.6001B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MERIVOBOX Korpusschiene, 70kg, NL=600mm, links/rechts BLUM 453.6001B
MERIVOBOX Korpusschiene, 70kg, NL=600mm, links/rechts BLUM 453.6001B
Artikel-Nr.:
     4708-5378018
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05886811
EAN/GTIN:
     9009494654011
MERIVOBOX Korpusschiene, 70kg, NL=600mm, links/rechts BLUM 453.6001B

für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
links / rechts,links / rechts
Auszugsart:
Unterflurführung / Vollauszug,Unterflurführung / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig,einseitig
Belastbarkeit:
70 kg ,70 kg
Schubkastensystem:
MERIVOBOX
Industrieverpackung:
nein
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm ,16 / 19 mm
Nennlänge:
600 mm ,600 mm
Modellbezeichnung:
453
Montage:
zum Anschrauben / Korpusseite,zum Anschrauben / Korpusseite
Packung:
1 Garnitur
Schubkastentyp:
Schubkästen
Technik:
Öffnungssystem TIP-ON / Dämpfungssystem BLUMOTION,Öffnungssystem TIP-ON / Dämpfungssystem BLUMOTION
Produktart:
Auszug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,668*
€ 28,828*
1 Tag
32
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 27,99*
€ 37,80*
Lager 4708
8
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 29,03*
€ 38,98*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.