Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korpusschiene MERIVOBOX, Nennlänge 600, verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
zw1-697005
zw1-697005
Artikel-Nr.:
     4757-1658955
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     453.6001 B
EAN/GTIN:
     9009494654011
Suchbegriffe:
MBX
KPS
TIP-ON
BLUMOTION
Für alle Anwendungen mit Schnittstelle für TIP-ON BLUMOTION und Seitenstabilisierung. SERVO-DRIVE optional einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollauszug, links / rechts
Belastbarkeit (kg):
70
Blum-Nr.:
453.6001B
Nennlänge (mm):
600
Oberfläche:
verzinkt
VPE (St.):
6
Weitere Suchbegriffe: 9009494654011, 453.6001, B, 453.6001B, MERIVOBOX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,658*
€ 28,808*
2 Tage
36
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 27,88*
€ 37,90*
3 Tage
8
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 28,84*
€ 39,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 28,808*
€ 34,28152
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,768*
€ 33,04392
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,898*
€ 32,00862
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,658*
€ 26,96302
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 172,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.