Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZN1 Zink mattverchromt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZN1 Zink mattverchromt
Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZN1 Zink mattverchromt
Artikel-Nr.:
     4708-5705192
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8237ZN1
EAN/GTIN:
     4061202096150
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf
Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZN1 Zink mattverchromt

beidseitig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Duschen / Duschen / Badezimmer
Ausladung:
30 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-quadratisch
Glasstärke:
6 / 8 / 10 mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
ZAMAK® verchromt matt
Material:
ZAMAK®
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Paar
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.