Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZNPVD35 Zink PVD-Beschichtung schwarz matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZNPVD35 Zink PVD-Beschichtung schwarz matt
Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZNPVD35 Zink PVD-Beschichtung schwarz matt
Artikel-Nr.:
     4708-5705197
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8237ZNPVD35
EAN/GTIN:
     4061202096129
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf
Duschgriff, zweiseitig, 40 x 40 x 30 mm P+S 8237ZNPVD35 Zink PVD-Beschichtung schwarz matt

beidseitig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Duschen / Duschen / Badezimmer
Ausladung:
30 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Schwarz
Form:
flach-quadratisch
Glasstärke:
6 / 8 / 10 mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
ZAMAK® Schwarz matt
Material:
ZAMAK®
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.