Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta RZ / Mess.pol.Resista 122/8mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta RZ / Mess.pol.Resista 122/8mm
Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta RZ / Mess.pol.Resista 122/8mm
Artikel-Nr.:
     4708-6013422
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     BESTEHEND-AUS:
EAN/GTIN:
     7630153421075
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker-Grt. Hoppe Atlanta RZ / Mess.pol.Resista 122/8mm

mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Schnellstift-Verbindung, Drücker- und Schlüsselrosetten 52/10 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
58 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
poliert/Resista®
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Grundfarbe:
Grau
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
122 mm
Lochung:
RZ - ,RZ
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
M1530/23K/23KS,M1530/23K/23KS
ø Ansatz:
mm
ø Rosette:
52 mm
ø/S Rosette:
52/10 mm
Oberfläche:
poliert / Resista®
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
duraplus® / Atlanta,duraplus® / Atlanta
Stärke Rosette:
10 mm
Türstärke:
37 - 42 mm
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,17*
€ 81,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,47*
€ 76,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,93*
€ 74,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,93*
€ 62,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.