Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker HOPPE Los Angeles F42, Resista,Klasse 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrücker HOPPE Los Angeles F42, Resista,Klasse 3
Türdrücker HOPPE Los Angeles F42, Resista,Klasse 3
Türdrücker HOPPE Los Angeles F42, Resista,Klasse 3
Türdrücker HOPPE Los Angeles F42, Resista,Klasse 3
Artikel-Nr.:
     4708-6076941
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10748531
EAN/GTIN:
     4012789581232
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker HOPPE Los Angeles F42, Resista,Klasse 3

mit Schnellstift-Verbindung
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
Türdrückerpaar ,
Ausladung:
44 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish Resista®
Grundfarbe:
Grau
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
122 mm
Lochteil/Paar:
Türdrückerpaar
Lochung:
,
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
M1642,M1642
ø Ansatz:
18 mm
Oberfläche:
Resista®
Packung:
1 Paar
Produktlinie:
duraplus® / Los Angeles,duraplus® / Los Angeles
Türstärke:
38 - 53 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker,Türdrücker
SAP Text:
Türdrückerpaar,Türdrückerpaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.